AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000214 SolidHook FLA H33/122 40x6 - 1000214

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Altri

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786200344

Codice prodotto

K2S1000214

Cod. produttore

1000214

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di fissaggio:

40 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

50 mm

Altezza piastra di montaggio:

6 mm

Larghezza del gancio:

40 mm

Spessore del gancio:

6 mm

Regolabile:

no

Penetrazione tetto necessaria:

Ancoraggio:

A vite

Adatto per copertura:

Tegole a coda di castoro

Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti in tegole piane od a coda di castoro. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello e dado del collare M10. Piastra fondo: 40x50 mm, Altezza sotto braccio: 33 mm, Altezza braccio: 62 mm, Altezza complessiva: 122 mm, Profondita del braccio: 189 mm. Materiale: acciaio inox A2 (1.4301)