AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000043 Hexagon flange nut M8

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Con anello in nylon - no

  • Autobloccante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786200061

Codice prodotto

K2S1000043

Cod. produttore

1000043

Produttore

K2S

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Esagonale esterno

Con flangia:

Altezza:

8 mm

Apertura di chiave:

13 mm

Saldabile:

Filettatura sinistrorsa:

no

Colore:

Acciaio Inox

Privo di alogeni:

Dadi esagonali flangiati zigrinati M8; DIN 6923 A4 M 8. Dado filettato con callettatura di sicurezza. Materiale: acciaio inox A2, misura: Acionamento:SW 13