K.E.R.T. SRL - KRTKAS1201P MINIALIMENTATORE SW OUT 12VDC 1A PLASTIC - KAS1201P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052961171024
Codice prodotto
KRTKAS1201P
Cod. produttore
KAS1201P
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
1 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...350 V
Potenza di uscita:
12 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Potenza assorbita:
3 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
56 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
56 mm
Altezza:
32.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20