AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K.E.R.T. SRL - KRTKAL2404DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 5A - KAL2404DIN

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKAL2404DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 24VDC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 96...132 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054377010386

Codice prodotto

KRTKAL2404DIN

Cod. produttore

KAL2404DIN

Produttore

KRT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

96...132 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

210...400 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

96 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

21.6 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

187...264 V

Larghezza:

56 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

123 mm

Altezza:

111.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore switching da fondo quadro. Tensione di ingresso 115/230Vac, uscita stabilizzata 24Vdc regolabile. Corrente 5A. Selettore tensione in ingresso posto sul pannello frontale. Ideale per l’impiego in tutte le reti di alimentazione, ove serva convertire tensione di ingresso alternata in tensione continua stabilizzata. La tecnologia switching consente di raggiungere rendimenti molto elevati. E’ possibile l’installazione in parallelo di più alimentatori, nonché l’installazione in configurazione ridondante. Il contatto pulito presente sul pannello frontale è idoneo, infatti, ad essere impiegato per l’attivazione di un secondo alimentatore in caso di guasto del primo. Lo stesso contatto è altresì utilizzabile per l’attivazione di segnalazioni acustiche o visive di allarme. Dal design rigido e compatto permettono di avere un ingombro minimo nelle applicazioni industriali. La conformità alle norme EMC applicabili ne rende possibile l’utilizzo anche in applicazioni civili. L’installazione è possibile in modo agevole ed immediato su guida DIN. Il contenitore, in alluminio ed acciaio verniciato, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP30 dai contatti accidentali. Questo alimentatore può essere utilizzato in associazione ad un dispositivo di controllo carica/scarica (KCCS), per la carica in tampone delle batterie al piombo.