AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

K.E.R.T. SRL - KRTKAL1248VS ALIMENTATORE SW 4 USCITE DA 12VDC 1A - KAL1248VS

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKAL1248VS ALIMENTATORE SW 4 USCITE DA 12VDC 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 1 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita 3 - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054377014520

Codice prodotto

KRTKAL1248VS

Cod. produttore

KAL1248VS

Produttore

KRT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

1 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita 3:

12...12 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...350 V

Tensione di uscita 2:

12...12 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

48 W

Stabilizzato:

Possibilità di montaggio su guida:

Max. corrente di uscita 2:

1 A

Max. corrente di uscita 3:

1 A

Potenza assorbita:

11 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

124 mm

Profondità:

66 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Alimentatore switching da guida DIN modulare, 4 uscite stabilizzate ed indipendenti. 48W di potenza totale, 12W per canale. Ideato da K.e.r.t. per impianti di videosorveglianza, TVCC, telecamere in genere, led e motori alimentati in CC. Tensione uscita regolabile 11÷14Vdc. Led di segnalazione per ogni uscita, uscite parallelabili ed autoprotette. Il contenitore, in materiale plastico ignifugo, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP20 dai contatti accidentali. Le indicazioni relative ai morsetti di collegamento ed alle caratteristiche tecniche sono riportate in modo chiaro e leggibile sul lato frontale del contenitore. L’utilizzo in ambito civile è possibile senza l’aggiunta di filtri aggiuntivi data la conformità alle norme EMC applicabili.