K.E.R.T. SRL - KRTKAL1225D ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 1,9A - KAL1225D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 12...12 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.9 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054377010584
Codice prodotto
KRTKAL1225D
Cod. produttore
KAL1225D
Produttore
KRT
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
12...12 V
Max. corrente di uscita 1:
1.9 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
110...350 V
A prova di corto-circuito:
sì
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Potenza assorbita:
5.2 VA
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:
100...240 V
Larghezza:
35.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
66 mm
Altezza:
90 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2