AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

K.E.R.T. SRL - KRTKAL1202DIN ALIMENTATORE SW DIN100240VAC 12VDC 2,5A - KAL1202DIN

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKAL1202DIN ALIMENTATORE SW DIN100240VAC 12VDC 2,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 12...12 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 2.5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052961171208

Codice prodotto

KRTKAL1202DIN

Cod. produttore

KAL1202DIN

Produttore

KRT

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

12...12 V

Max. corrente di uscita 1:

2.5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

110...350 V

A prova di corto-circuito:

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

Possibilità di montaggio su guida:

Potenza assorbita:

6 VA

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Larghezza:

70 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

66 mm

Altezza:

90 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore switching modulare da guida DIN. 4 moduli. Tensione di ingresso 100÷240Vac, uscita stabilizzata 12Vdc regolabile. Corrente 2,5A. Ideale per l’impiego in tutte le reti di alimentazione, ove serva convertire tensione di ingresso alternata in tensione continua stabilizzata. La tecnologia switching consente di raggiungere rendimenti elevati in dimensioni estremamente compatte e la realizzazione di tipo modulare ne permette l’inserimento in quadri civili per applicazioni di building automation. L’utilizzo in ambito civile è possibile senza l’aggiunta di filtri aggiuntivi data la conformità alle norme EMC applicabili. Il contenitore, in materiale plastico ignifugo, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP20 dai contatti accidentali. Le indicazioni relative ai morsetti di collegamento ed alle caratteristiche tecniche sono riportate in modo chiaro e leggibile sul lato frontale del contenitore.