AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT2RUL6A0500 CAVO LAN CAT. 6A U/UTP AWG23 LSZH

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2RUL6A0500 CAVO LAN CAT. 6A U/UTP AWG23 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Sezione nominale del conduttore - 0.56 mm²

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 1 M

EAN

7449079895781

Codice prodotto

IT2RUL6A0500

Cod. produttore

RUL6A0500

Produttore

IT2

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6A (IEC)

Sezione nominale del conduttore:

0.56 mm²

Colore della guaina esterna:

Bianco

Materiale della guaina esterna:

Altri

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Diametro esterno approssimativo:

7.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %