AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT280147-1 BRETELLA DUPLEX 50/125 LC-ST MT. 1 - 80147-1

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280147-1 BRETELLA DUPLEX 50/125 LC-ST MT. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - ST

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078526150

Codice prodotto

IT280147-1

Cod. produttore

80147-1

Produttore

IT2

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM 2

Tipo di connettore del collegamento 2:

ST

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Tipo di cavo:

Duplex

Bretella ottica OM2 50/125 Duplex LC-ST