AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT280145-2 BRETELLA DUPLEX 50/125 LC-SC MT. 2 - 80145-2

ITEM
copiacopia
ITEM - IT280145-2 BRETELLA DUPLEX 50/125 LC-SC MT. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC

  • Categoria - OM 2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072446898

Codice prodotto

IT280145-2

Cod. produttore

80145-2

Produttore

IT2

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC

Categoria:

OM 2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

2 m

Tipo di cavo:

Duplex

Bretella ottica OM2 50/125 Duplex LC-SC