ITEM - IT280140-1 BRETELLA DUPLEX 50/125 SC-ST MT. 1 - 80140-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Categoria - OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2 - ST
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078526112
Codice prodotto
IT280140-1
Cod. produttore
80140-1
Produttore
IT2
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Categoria:
OM 2
Tipo di connettore del collegamento 2:
ST
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Lunghezza:
1 m
Tipo di cavo:
Duplex
Bretella ottica OM2 50/125 Duplex SC-ST


