AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITEM - IT240101 PRESA RJ12 U/UTP CAT. 3 - AUTOCRIMPANTE - 40101

ITEM
copiacopia
ITEM - IT240101 PRESA RJ12 U/UTP CAT. 3 - AUTOCRIMPANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 3

  • Tipo di connettore - RJ12 6 (6)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071772943

Codice prodotto

IT240101

Cod. produttore

40101

Produttore

IT2

Categoria:

3

Tipo di connettore:

RJ12 6 (6)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Colore:

Nero

Prese keystone 6/6c. RJ12. Terminazione universale IDC 110. Conduttori in bronzo nichelato placcati in oro. Sistema di connessione EIA/TIA 68A e 68B. Rispondenti alle normative EIA/TIA 68-B.2, ISO/IEC 11801, EN 017 -1. non schermata U/UTP