AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-59REM100 SAT CCS 59 CW ROSSO MAT.100 ECA

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCSA-59REM100 SAT CCS 59 CW ROSSO MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro allo schermo - 3.5 mm

  • Diametro del conduttore - 0.81 mm

  • Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Impedenza - 19 Ohm

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427001553

Codice prodotto

ITCSA-59REM100

Cod. produttore

SA-59REM100

Produttore

ITC

Diametro allo schermo:

3.5 mm

Diametro del conduttore:

0.81 mm

Classe del conduttore:

Classe 1 = rigido a filo unico

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Impedenza:

19 Ohm

Colore della guaina esterna:

Rosso

Materiale del conduttore:

Rame

Materiale dello schermo:

Alluminio

Tipo di schermo:

Foglio + Treccia

Dielettrico:

Polietilene ad alta densità / rigido (PEH)

Diametro esterno approssimativo:

5 mm

Distribuzione di segnali televisivi provenienti da satellite e Digitale Terrestre. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.