ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCPH-45RZB500 4X0.50 LSZH ROSSO B.500 PH30 CCA-S1B,D1, - PH-45RZB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
500 M
EAN
8029427509783
Codice prodotto
ITCPH-45RZB500
Cod. produttore
PH-45RZB500
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U:
750 V