AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-25BZM100 2X0,50+2X0,22 LSZH BI M.100 B2CA-S1A,D1,

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIQ-25BZM100 2X0,50+2X0,22 LSZH BI M.100 B2CA-S1A,D1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - B2ca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427524182

Codice prodotto

ITCIQ-25BZM100

Cod. produttore

IQ-25BZM100

Produttore

ITC

Sezione nominale del conduttore:

0 mm²

Numero di conduttori:

2

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Cavo energia >=1 kV per applicazioni fisse, marca , modello ITCIQ-25BZM100 - 2X0 50 2X0 22 LSZH BI M.100 B2CA-S1A D1