ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCGK-41VZM100 4X1,00 LSZH VERDE MAT.100 CCA-S1B,D1,A1 - GK-41VZM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
100 M
EAN
8029427516958
Codice prodotto
ITCGK-41VZM100
Cod. produttore
GK-41VZM100
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Tensione nominale U:
750 V