AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-2PGRB500 FR2OHH2R GRIGIO 2X1.50 UNEL00722 B.500 E

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-2PGRB500 FR2OHH2R GRIGIO 2X1.50 UNEL00722 B.500 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 500 M

EAN

8029427029762

Codice prodotto

ITCCY-2PGRB500

Cod. produttore

CY-2PGRB500

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, interconnessioni di interfaccia e alimentazione Inverter. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.