ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCACBAB CONNETTORI 310321 RFX M.CRIMP RG59-62 BN - ACBAB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - BNC
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Collegamento - A crimpare / A crimpare
Confezione
100 PZ
EAN
8029427010821
Codice prodotto
ITCACBAB
Cod. produttore
ACBAB
Produttore
ITC
Tipo di connettore:
BNC
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Collegamento:
A crimpare / A crimpare
Connettori Amphenol per RG e Twinax RG 59-62 Maschio (Crimp - BNC) Rif . 31 0321 - RFX.


