AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7600007 CASSETTA OPCP 404013T - 7600007

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7600007 CASSETTA OPCP 404013T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873160212

Codice prodotto

ITW7600007

Cod. produttore

7600007

Produttore

ITW

Cassette stagne IP66/67 “CUBO O” in policarbonato con pareti lisce. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: OPCP 404013 T. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 400 x 400 x 130 mm.