AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW31288 PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW31288 PORTAF TR NEOD/E14 3P 16A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 16 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4021267312886

Codice prodotto

ITW31288

Cod. produttore

31288

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

D01

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

16 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

Portafusibili D0 triton IP20. Fusibili neozed e diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Tipo: TR D0/E14. N. Po;i: 3. In: 16A.