AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2572010 PORTAF NHU-00DIN-S/IP20 160A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2572010 PORTAF NHU-00DIN-S/IP20 160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 1

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873026730

Codice prodotto

ITW2572010

Cod. produttore

2572010

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

1

Sezionabile:

no

Base in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo chesu guida DIN. Il portafusibile NHU-MS è corredato di microinterruttore ed è utilizzabile in combinazione con fusibili dotati di percussore. Portafusibili unipolari NH - Grandezza 00