AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2503211 PORTAF NHU-00DINX3SB KOMBI160A 690V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2503211 PORTAF NHU-00DINX3SB KOMBI160A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - NH00

  • Corrente nominale - 160 A

  • Numero di poli - 3

  • Montaggio su sbarre -

  • Sezionabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873094432

Codice prodotto

ITW2503211

Cod. produttore

2503211

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

NH00

Corrente nominale:

160 A

Numero di poli:

3

Montaggio su sbarre:

Sezionabile:

no

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-00 - Modello: bullone/brida - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN