ITALWEBER SPA - ITW2306054 MORSETTI 3P CONNEX FRONT SEZ6-50MMQ - 2306054

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873077299
Codice prodotto
ITW2306054
Cod. produttore
2306054
Produttore
ITW
Fusibili cilindrici industriali accessori per portafusibili sezionabili serie “BCH” / “DCH”. Morsetti di connessione a puntale (per barre a pettine isolate) connessione frontale F6503P. Una ampia gamma di accessori garantisce la possibilità di utilizzareal meglio ed in ogni situazione applicativa i portafusibili della serie BCH / DCH. Tale gamma comprende: varie tipologie di barre a pettine isolate; morsetti di connessione per barre a pettine isolate; tappi per barre a pettine isolate. Lunghezza pin: 14mm. Larghezza pin: 4,1mm. Sezione: 6÷50 mm2.


