AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2306028 BARRA PETTINE 2P P=18 SEZ=16 TIPO S - 2306028

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2306028 BARRA PETTINE 2P P=18 SEZ=16 TIPO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Adatto per numero di dispositivi - 1

  • Passo modulare - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873100935

Codice prodotto

ITW2306028

Cod. produttore

2306028

Produttore

ITW

Numero di fasi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Lunghezza:

1000 mm

Adatto per numero di dispositivi:

1

Passo modulare:

18 mm

Sezione:

16 mm²

Isolato:

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Una gamma completa di accessori garantisce l’utilizzo ottimale dei portafusibili BCH. Tale gamma comprende: pratici kit di spinette per l’accoppiamento dei portafusibili; barre a pettine isolate; morsetti di connessione e tappi per barre a pettine isolate. Barre a pettine isolate