AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2222031 PORTAF NEOD/E18 3P 63A 400V S.MOSTR

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2222031 PORTAF NEOD/E18 3P 63A 400V S.MOSTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 63 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873101178

Codice prodotto

ITW2222031

Cod. produttore

2222031

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

D02

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

63 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Altri

Modello con coperchio:

no

Portafusibile Neozed per guida DIN - 3 poli - Per fusibili D02 / E18 / 63A - Senza mostrina