AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2221011 PORTAF NEOD/E14 1P 16A 400V DIN

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2221011 PORTAF NEOD/E14 1P 16A 400V DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D01

  • Numero di poli - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 15 PZ

EAN

3838895007319

Codice prodotto

ITW2221011

Cod. produttore

2221011

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

D01

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

16 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Materiale:

Porcellana

Modello con coperchio:

Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica con mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E14. N. poli: 1P. In: 16A.