AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2174026 INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 4M 30MA

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2174026 INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 4M 30MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3838895552192

Codice prodotto

ITW2174026

Cod. produttore

2174026

Produttore

ITW

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

3

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello ITW2174026 - INTER.MAGN.DIFF.AC C25A KZS 4M 30MA