ITALWEBER SPA - ITW1910105 DISPOSITIVO M.T. MT/BM - 1910105
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cavo
Numero di poli - 1
Max. corrente di corto circuito - 13.77 kA
Tipo di terminale lato-fase - Altri
Tipo di terminale lato-terra - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8024873003939
Codice prodotto
ITW1910105
Cod. produttore
1910105
Produttore
ITW
Modello:
Cavo
Numero di poli:
1
Max. corrente di corto circuito:
13.77 kA
Tipo di terminale lato-fase:
Altri
Tipo di terminale lato-terra:
Altri
Sezione corda lato-fase:
25 mm²
Lunghezza corda di terra:
2000 mm


