AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910060 FIORETTO 2MT. FRT2 - 1910060

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910060 FIORETTO 2MT. FRT2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36...36 kV

  • Utilizzo - Impianti interni ed esterni

  • Lunghezza totale - 2000...2000 mm

  • Connettore di sicurezza antirotazione - no

  • Registrazione testa per - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873003847

Codice prodotto

ITW1910060

Cod. produttore

1910060

Produttore

ITW

Tensione nominale:

36...36 kV

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Lunghezza totale:

2000...2000 mm

Connettore di sicurezza antirotazione:

no

Registrazione testa per:

Altri

Fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra dei sezionatori.Completi di paramano, ganci in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Collaudo ENEL - Certificato dell’IEN Galileo Ferraris di Torino - Certificato di conformità alla norma NBN 761.03 (Belgio) lunghezza 2m