AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1910050 FIORETTO 1,5MT. FRT1,5 - 1910050

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1910050 FIORETTO 1,5MT. FRT1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 36...36 kV

  • Utilizzo - Impianti interni ed esterni

  • Lunghezza totale - 1500...1500 mm

  • Connettore di sicurezza antirotazione - no

  • Registrazione testa per - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873003632

Codice prodotto

ITW1910050

Cod. produttore

1910050

Produttore

ITW

Tensione nominale:

36...36 kV

Utilizzo:

Impianti interni ed esterni

Lunghezza totale:

1500...1500 mm

Connettore di sicurezza antirotazione:

no

Registrazione testa per:

Altri

Fioretti isolanti in tubo di vetroresina per la manovra dei sezionatori.Completi di paramano, ganci in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi. Collaudo ENEL - Certificato dell’IEN Galileo Ferraris di Torino - Certificato di conformità alla norma NBN 761.03 (Belgio).lunghezza 1.5m