ITALWEBER SPA - ITW1910040 PEDANA ISOLANTE WI 30 30KV - 1910040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Arrotolabile - no
Lunghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873003625
Codice prodotto
ITW1910040
Cod. produttore
1910040
Produttore
ITW
Larghezza:
500 mm
Arrotolabile:
no
Lunghezza:
500 mm
Pedana isolante WI 30 30KV. Pedana isolante - Max tensione di utilizzo: 30kV. Per uso interno, realizzata in vetroresina antisdrucciolevole. Quattro appositi piedini (h = 260 mm) in materiale isolante sono avvitati con una inclinazione tale da rendere lapedana sicura e irribaltabile. Dimensioni: 500x500x4 mm. Conforme alla norma NBN 761.01 (Belgio). Collaudo ENEL.