AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1772500 FUS FWH-500A - 500A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1772500 FUS FWH-500A - 500A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 500 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873073932

Codice prodotto

ITW1772500

Cod. produttore

1772500

Produttore

ITW

Corrente nominale:

500 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di corrente:

AC

Fusibile fissaggio a bullone - Tipo: FWH - Curva: aR extrarapida - Corrente = 500A - Tensione = 500V