AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1465012 FUS 10X38 GPV 12A 1000VDC

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1465012 FUS 10X38 GPV 12A 1000VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Potere di interruzione - 30 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873133926

Codice prodotto

ITW1465012

Cod. produttore

1465012

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

12 A

Potere di interruzione:

30 kA

SERIE CH10 1000V c.c. gPV PER LA PROTEZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI