ITALWEBER SPA - ITW1462080 FUS CH22 AR 80A 600V - 1462080

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 80 A
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
1 PZ
EAN
8024873006657
Codice prodotto
ITW1462080
Cod. produttore
1462080
Produttore
ITW
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
80 A
Potere di interruzione:
200 kA
Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Per l’utilizzo di questi fusibili all’interno dei portafusibili BCH, verificare i valori della potenza dissipata.



