AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1433050 FUS CH/P14 GG 50A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1433050 FUS CH/P14 GG 50A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 50 A

  • Potere di interruzione - 120 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873004714

Codice prodotto

ITW1433050

Cod. produttore

1433050

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

50 A

Potere di interruzione:

120 kA

Fusibile cilindrico 14 x 51 mm - Tipo: CH14/P - Curva: gG - Corrente = 50A - Tensione = 400V - Con percussore