AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1431916 FUS SCH14 GG 16A 690V - 1431916

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1431916 FUS SCH14 GG 16A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8024873003069

Codice prodotto

ITW1431916

Cod. produttore

1431916

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

16 A

Fusibile cilindrico tipo/modello ITW1431916 - FUS SCH14 GG 16A 690V