AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1411012 FUS CH8 GG 12A 400V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1411012 FUS CH8 GG 12A 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 12 A

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8024873000167

Codice prodotto

ITW1411012

Cod. produttore

1411012

Produttore

ITW

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

12 A

Corpo in steatite adatto a sopportare sbalzi termici molto elevati, riempito di sabbia di quarzo. L’elemento di fusione è composto da una lamina di rame ricoperta in argento. La doppia capsula ricoperta d’argento evita l’ossidazione e mantiene le caratteristiche immutate nel tempo. Tutti i fusibili cilindrici sono progettati per ridurre al minimo la potenza dissipata il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso. Fusibili CH. Grandezza : CH8 (8,5x31,5)