AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1211025 FUS NDZ 25A 500V

ITALWEBER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - Ndz

  • Corrente nominale - 25 A

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tensione nominale - 500 V

  • Codice colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873089100

Codice prodotto

ITW1211025

Cod. produttore

1211025

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

Ndz

Corrente nominale:

25 A

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tensione nominale:

500 V

Codice colore:

Giallo

Il corpo dei fusibili Diazed serie “D” è realizzato in steatite ad elevata resistenza agli sbalzi termici e dinamici. L’elemento fusibile è formato da una lamina in rame appositamente dimensionata e le capsule in ottone nichelate sono montate a pressionesul corpo del fusibile. Fusibili D rapidi. grandezza: NDZ / TNDZ