AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW1002186 TAPPO CIECO M32X1,5 RAL 7035 - 1002186

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW1002186 TAPPO CIECO M32X1,5 RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 7035

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8024873098553

Codice prodotto

ITW1002186

Cod. produttore

1002186

Produttore

ITW

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Tappo cieco per pressacavi passo M32 - Colore RAL 7035