ITALWEBER SPA - ITW1002152 GHIERA PER M16 RAL 7035 - 1002152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
100 PZ
EAN
8024873067368
Codice prodotto
ITW1002152
Cod. produttore
1002152
Produttore
ITW
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M16 - Colore: RAL 7035


