ITALWEBER SPA - ITW0980450 ISOL DIST ID 450 H50 M10 - 0980450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 36 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8024873087328
Codice prodotto
ITW0980450
Cod. produttore
0980450
Produttore
ITW
Lunghezza:
50 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
36 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


