ITALWEBER SPA - ITW0980140 ISOL DIST ID 140 H40 M10 - 0980140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 38 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8024873101642
Codice prodotto
ITW0980140
Cod. produttore
0980140
Produttore
ITW
Lunghezza:
40 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
38 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


