ITALWEBER SPA - ITW0980076 ISOL DIST ID 076 H76 M8 - 0980076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 75 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 53 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8024873087618
Codice prodotto
ITW0980076
Cod. produttore
0980076
Produttore
ITW
Lunghezza:
75 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
53 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


