ITALWEBER SPA - ITW0980041 ISOL DIST ID 041 H40 M6 - 0980041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 38 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8024873087557
Codice prodotto
ITW0980041
Cod. produttore
0980041
Produttore
ITW
Lunghezza:
40 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
38 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


