ITALWEBER SPA - ITW0980017 ISOL DIST ID 017 H15 M4 - 0980017

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 15 mm
Passo del filetto, metrico - 4
Diametro esterno - 14 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8024873101062
Codice prodotto
ITW0980017
Cod. produttore
0980017
Produttore
ITW
Lunghezza:
15 mm
Passo del filetto, metrico:
4
Diametro esterno:
14 mm
Isolatore distanziale ID 017 - Altezza = 15 mm - Inserto filettato M4. Gli isolatori sono disponibili in un elevato numero di dimensioni diverse, in modo da poter soddisfare qualunque esigenza applicativa. Essi sono realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettatifemmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


