ITALWEBER SPA - ITW0980012 ISOL DIST ID 012 H12 M3 - 0980012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 12 mm
Passo del filetto, metrico - 3
Diametro esterno - 8 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8024873006787
Codice prodotto
ITW0980012
Cod. produttore
0980012
Produttore
ITW
Lunghezza:
12 mm
Passo del filetto, metrico:
3
Diametro esterno:
8 mm
Isolatori realizzati in resina poliestere, di colore rosso, caricata con fibre di vetro. Il materiale utilizzato è privo di alogeni ed ha un grado di autoestinguenza UL-94 V0. La robustezza dei prodotti garantisce una elevata resistenza, sia alle sollecitazioni elettriche che a quelle meccaniche. Una fascia centrale esagonale permette un facile fissaggio. Gli inserti filettati femmina, incorporati alle estremità, sono di diverse misure, e permettono l’utilizzo degli isolatori in ogni situazione.


