ITALWEBER SPA - ITW01927 BARRA PE/N A VITE 10X6,5X124 - 01927

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Corrente nominale In - 63 A
Materiale - Altri
Tipo di superficie - Altri
Confezione
50 PZ
EAN
4021267019273
Codice prodotto
ITW01927
Cod. produttore
01927
Produttore
ITW
Modello:
Altri
Corrente nominale In:
63 A
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Altri
Barrette PE/N. Con montaggio a vite, I=63A, con funzione autobloccante. Dimensioni (mm) 9 x 6,5 x 124.


