AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01292 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 70MMQ

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01292 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 70MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 12...30 mm

  • Sezione max. del conduttore - 70 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 400 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8024873096399

Codice prodotto

ITW01292

Cod. produttore

01292

Produttore

ITW

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

12...30 mm

Sezione max. del conduttore:

70 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

400 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetti per connessione alle barre di rame piene. I morsetti di connessione cavi e/o barre flessibili alle barre di rame piene si possono collocare direttamente sulle barre di rame, con spessori di 5 o 10 mm e larghezze da 12 a 30 mm, senza bisogno di effettuare alcuna lavorazione. Sezione cavo min. - max (mm2) 16-70.