AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01289 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 16MMQ

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01289 MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 10...10 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 180 A

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4021267012892

Codice prodotto

ITW01289

Cod. produttore

01289

Produttore

ITW

Spessore sbarre collettrici:

10...10 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

180 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

7.5 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01289 - MORSETTO CAVO-BARRA 10MM 16MMQ