AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW01284 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 16MMQ

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW01284 MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 16MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 5...5 mm

  • Adatto per - Sbarra piatta

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 180 A

  • Adatto per collegare conduttori tondi -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8024873096337

Codice prodotto

ITW01284

Cod. produttore

01284

Produttore

ITW

Spessore sbarre collettrici:

5...5 mm

Adatto per:

Sbarra piatta

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

180 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

Larghezza del morsetto:

11.5 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Morsetto per barra di rame tipo/modello ITW01284 - MORSETTO CAVO-BARRA 5MM 16MMQ